Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08111.031.0001 Piuliță hexagonală grad 2 5/16-18, 50UC | AA4JPB 12P496

APPROVED VENDOR U08111.031.0001 Piuliță hexagonală grad 2 5/16-18, 50 buc

În stoc
Post: AA4JPB Model: U08111.031.0001Crucea Ref: 12P496
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
€6.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Înălţime17 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate2
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2259
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.031.0001 Piuliță hexagonală grad 2 5/16-18, 50 buc
€6.86 /ambalaj