Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 138322005 U-Nut Spring Steel M6X1.00Mm, 25PK | AD6ZPF 4CUH3

APPROVED VENDOR 138322005 Oțel cu arc cu piuliță în U M6X1.00 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AD6ZPF Model: 138322005Crucea Ref: 4CUH3
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
€19.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Nut
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului13.72mm
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.080 la 4.00mm
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsuraremetric
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipMulti-Fire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 138322005 Oțel cu arc cu piuliță în U M6X1.00 mm, 25 buc.
€19.19 /ambalaj