Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 138331003 U-Nut Spring Steel M10X1.50Mm, 25PK | AD6ZPK 4CUH8

APPROVED VENDOR 138331003 Oțel cu arc cu piuliță în U M10X1.50 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AD6ZPK Model: 138331003Crucea Ref: 4CUH8
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
€52.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Nut
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului17mm
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului1.50 la 5.50mm
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsuraremetric
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipMulti-Fire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.37
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 138331003 Oțel cu arc cu piuliță în U M10X1.50 mm, 25 buc.
€52.82 /ambalaj