Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 13R077 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 120v | AA6BMM

APPROVED VENDOR 13R077 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 120v

În stoc
Articol: AA6BMM Model: 13R077
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
€1,146.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de încălzire autoreglabil
Amperi pe cablu @ 40F5.0
Amperi pe picior @ 40F0.05
Lungime cablu100ft
Max. Lungimea circuitului200 ft.
Locație de montareUmed sau uscat
Număr de conductori3
Plug TypeGFCI
Voltaj120
Wați pe metal500
Wați pe plastic500
Wați pe cablu @ 40F600
Wați pe picior @ 40F6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.49
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8516804000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluLocație de montareVoltajPreț
Furnizor APROBAT 13R074 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 120v | AA6BMJ 13R074100ftSe usucă120€742.65
Furnizor APROBAT 13R075 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 120v | AA6BMK 13R075100ftSe usucă120€906.88
Furnizor APROBAT 13R076 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 240v | AA6BML 13R076100ftSe usucă240€955.77
Furnizor APROBAT 13R078 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 240v | AA6BMN 13R078100ftUmed sau uscat240€1,243.11
Furnizor APROBAT 13R079 Cablu de încălzire cu autoreglare 250ft 120v | AA6BMP 13R079250ftSe usucă120€1,386.20
Furnizor APROBAT 13R080 Cablu de încălzire cu autoreglare 50 picioare 120 V | AA6BMQ 13R08050ftSe usucă120€376.58
VINDATOR APROBAT 13R081 Cablu de încălzire cu autoreglare 250ft 120v | AA6BMR 13R081250ftSe usucă120€1,776.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13R077 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 120v
€1,146.28 /unitate