Furnizor APROBAT 13R079 Cablu de încălzire cu autoreglare 250ft 120v | AA6BMP

APPROVED VENDOR 13R079 Cablu de încălzire cu autoreglare 250ft 120v

În stoc
Element: AA6BMP Model: 13R079

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,386.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de încălzire autoreglabil
Amperi pe cablu @ 40F6.3
Amperi pe picior @ 40F0.025
Lungime cablu250ft
Max. Lungimea circuitului250 ft.
Locație de montareSe usucă
Număr de conductori3
Plug TypeGFCI
Voltaj120
Wați pe metal750
Wați pe plastic750
Wați pe cablu @ 40F1000
Wați pe picior @ 40F4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)29.72
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8516804000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluLocație de montareVoltajPreț
Furnizor APROBAT 13R074 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 120v | AA6BMJ 13R074100ftSe usucă120€742.65
Furnizor APROBAT 13R075 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 120v | AA6BMK 13R075100ftSe usucă120€906.88
Furnizor APROBAT 13R076 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 240v | AA6BML 13R076100ftSe usucă240€955.77
VINDATOR APROBAT 13R077 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 120v | AA6BMM 13R077100ftUmed sau uscat120€1,146.28
Furnizor APROBAT 13R078 Cablu de încălzire cu autoreglare 100ft 240v | AA6BMN 13R078100ftUmed sau uscat240€1,243.11
Furnizor APROBAT 13R080 Cablu de încălzire cu autoreglare 50 picioare 120 V | AA6BMQ 13R08050ftSe usucă120€376.58
VINDATOR APROBAT 13R081 Cablu de încălzire cu autoreglare 250ft 120v | AA6BMR 13R081250ftSe usucă120€1,776.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13R079 Cablu de încălzire cu autoreglare 250ft 120v
€1,386.20 /unitate