Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 16W736 Threaded Shank Drill Bit 3/8 L 1 1/4 M2 | AA8AAY

APPROVED VENDOR 16W736 Burghiu cu tijă filetată 3/8 L 1 1/4 M2

În stoc
Element: AA8AAY Model: 16W736
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
€31.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu filetat cu tijă
Echivalent zecimal. 3750
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului9 / 16 "
Dimensiune fracționată3 / 8 "
MaterialOțel M2
Lungime totală1.25 "
Unghiul punctului135 grade
Dimensiunea cozii1 / 4-28

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318158055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăMaterialLungime totalăDimensiunea firuluiPreț
Furnizor APROBAT 16W693 Burghiu cu tijă filetată #40 Lungime totală 1/2 M2 | AA7ZZC 16W693. 09805 / 16 "-Oțel M21 / 2 "#40€10.45
Furnizor APROBAT 16W695 Burghie cu tijă filetată 1/8 Lungime totală 1/2 M2 | AA7ZZE 16W695. 12505 / 16 "1 / 8 "Oțel M21 / 2 "-€3.00
Furnizor APROBAT 16W696 Burghie cu tijă filetată #30 Lungime totală 9/16 M2 | AA7ZZF 16W696. 12855 / 16 "-Oțel M29 / 16 "-€10.77
Furnizor APROBAT 16W697 Burghie cu tijă filetată 9/64 L 9/16 M2 | AA7ZZG 16W697. 14065 / 16 "9 / 64 "Oțel M29 / 16 "-€0.98
Furnizor APROBAT 16W699 Burghie cu tijă filetată 5/32 L 9/16 M2 | AA7ZZJ 16W699. 15625 / 16 "5 / 32 "Oțel M29 / 16 "-€0.97
Furnizor APROBAT 16W701 Burghiu cu tijă filetată #21 Lungime totală 9/16 M2 | AA7ZZK 16W701. 15905 / 16 "-Oțel M29 / 16 "#21€0.86
Furnizor APROBAT 16W702 Burghiu cu tijă filetată #20 Lungime totală 9/16 M2 | AA7ZZL 16W702. 16105 / 16 "-Oțel M29 / 16 "#20€10.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 16W736 Burghiu cu tijă filetată 3/8 L 1 1/4 M2
€31.64 /unitate