Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 18C830 Indicator de presiune maximă 2 in | AA8EFX

APPROVED VENDOR 18C830 Indicator de presiune maximă 2 in

În stoc
Element: AA8EFX Model: 18C830
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
€17.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 3-2-3%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialOţel
Locația conexiuniiTop
Dimensiunea conexiuniiFir de furtun de 3/4 "
Dimensiunea cadranului2"
Tipul gabarituluiMax. Citind
gradații50 psi
Material LensAcril
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Gamă0 la 300 psi
Material inelCromat
Cea mai mică absolvire5 psi
Material socluAliaj de cupru HPb59-1
Materialul tubuluiAliaj de cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelgradațiiGamăCea mai mică absolvirePreț
Furnizor APROBAT 18C829 Indicator de presiune maximă 2 in | AA8EFW 18C82940 psi0 la 160 psi2 psi€15.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 18C830 Indicator de presiune maximă 2 in
€17.41 /unitate