VANZATOR APROBAT 19D744 Freză din carbură Con ascuțit 1/8 | AA8MVX

APPROVED VENDOR 19D744 Freză din carbură Con ascuțit 1/8

Articol: AA8MVX Model: 19D744

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi7 grade
Cutter Dia.1 / 8 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max40000-70000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaCon ascuțit
Număr comercialSM-43

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiPreț
VANZATOR APROBAT 19D742 Freză din carbură Con ascuțit 1/8 | AA8MVV 19D742SM-4112 grade1 / 8 "3 / 8 "40000-700001.5 "carbid1 / 8 "€13.93
VANZATOR APROBAT 19D745 Freză din carbură Con ascuțit 3/8 | AA8MVY 19D745SM-428 grade3 / 8 "5 / 8 "20000-400002.5 "Oțel călit1 / 4 "€38.73
VANZATOR APROBAT 19D747 Freză din carbură Con ascuțit 5/8 | AA8MWA 19D747SM-631 grade5 / 8 "1"12000-250002.875 "Oțel călit1 / 4 "€74.26
VANZATOR APROBAT 19D748 Freză din carbură Con ascuțit 3/16 | AA8MWB 19D748SM-5316 grade3 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Oțel călit1 / 8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D744 Freză din carbură Con ascuțit 1/8