Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D745 Freză din carbură Con ascuțit 3/8 | AA8MVY

APPROVED VENDOR 19D745 Freză din carbură Con ascuțit 3/8

În stoc
Articol: AA8MVY Model: 19D745
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
€38.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi28 grade
Cutter Dia.3 / 8 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max20000-40000
Lungime totală2.5 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCon ascuțit
Număr comercialSM-4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiPreț
VANZATOR APROBAT 19D742 Freză din carbură Con ascuțit 1/8 | AA8MVV 19D742SM-4112 grade1 / 8 "3 / 8 "40000-700001.5 "carbid1 / 8 "€13.93
VANZATOR APROBAT 19D744 Freză din carbură Con ascuțit 1/8 | AA8MVX 19D744SM-437 grade1 / 8 "5 / 8 "40000-700001.5 "carbid1 / 8 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 19D747 Freză din carbură Con ascuțit 5/8 | AA8MWA 19D747SM-631 grade5 / 8 "1"12000-250002.875 "Oțel călit1 / 4 "€74.26
VANZATOR APROBAT 19D748 Freză din carbură Con ascuțit 3/16 | AA8MWB 19D748SM-5316 grade3 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Oțel călit1 / 8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D745 Freză din carbură Con ascuțit 3/8
€38.73 /unitate