Furnizor APROBAT 19D773 Capătul razei conice a frezei din carbură 5/16 | AA8MWZ

APPROVED VENDOR 19D773 Capătul cu rază conică a frezei din carbură 5/16

Articol: AA8MWZ Model: 19D773

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi14 grade
Cutter Dia.5 / 16 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii7 / 8 "
RPM max20000-40000
Lungime totală2.75 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaUnghi inclus 14 grade Capătul razei conice
Număr comercialSL-2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D774 Carbid Bur Raza Capat 3/8 | AA8MXA 19D7743 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "Oțel călit1 / 4 "SL-3€37.35
VÂNZĂTOR APROBAT 19D775 Freză din carbură Capăt cu rază 1/2 | AA8MXB 19D7751 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "Oțel călit1 / 4 "SL-4-
RFQ
Furnizor APROBAT 19D778 Carbid Bur Itaper Radius Cap 1/8 | AA8MXD 19D7781 / 8 "1 / 2 "40000-700001.5 "carbid1 / 8 "SL-42-
RFQ
Furnizor APROBAT 19D779 Capătul razei frezei conice din carbură 3/16 | AA8MXE 19D7793 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Oțel călit1 / 8 "SL-53€11.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D773 Capătul cu rază conică a frezei din carbură 5/16