Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D885 Arbore ascuțit cu freză din carbură 3/8 | AA8NBT

APPROVED VENDOR 19D885 Arbore cu freză din carbură 3/8

În stoc
Articol: AA8NBT Model: 19D885
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
€33.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 8 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii3 / 4 "
RPM max20000-40000
Lungime totală2.5 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSG-3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D880 Freză din carbură Arbore ascuțit 1/4 | AA8NBM 19D8801 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SG-1€30.71
VÂNȚORUL APROBAT 19D891 Arbore ascuțit cu freză din carbură 1/2 | AA8NBZ 19D8911 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SG-5€49.65
VANZATOR APROBAT 19D892 Freză din carbură Arbore ascuțit 1/4 | AA8NCA 19D8921 / 4 "1 / 2 "30000-400002"1 / 8 "SG-51€43.28
VANZATOR APROBAT 19D895 Freză din carbură Arbore ascuțit 5/8 | AA8NCD 19D8955 / 8 "1"12000-250002.75 "1 / 4 "SG-6-
RFQ
VANZATOR APROBAT 19D898 Arbore ascuțit cu freză din carbură 3/16 | AA8NCG 19D8983 / 16 "1 / 2 "30000-400002"3 / 16 "SG-81€26.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D885 Arbore cu freză din carbură 3/8
€33.32 /unitate