Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1APY4 Sillcock Sferter Turn Brass 1/2 In | AA8XYJ

APPROVED VENDOR 1APY4 Sillcock alamă sfert de tură 1/2 in

În stoc
Element: AA8XYJ Model: 1APY4
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
€19.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSillcock unghiular
Material corpAlamă
Tipul disculuiMinge Chrome
Manipulați materialulzinc
Tip mânerSfert de tură
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lungime prin perete (0 ")

Variante de produs

ProdusModelTipul disculuiManipulați materialulTip mânerPresiune maximăPreț
VANZATOR APROBAT 6GXC6 unghi sillcock cheie liberă 1/2 Fpt | AE9AKN 6GXC6EPDMCromatCheia slăbită150 psi€20.17
Furnizor APROBAT GGS-2VRP3 Sillcock Sfert Turn Brass 1/2 Npt | AE9ZXE 6PDZ0 GGS-2VRP3Minge de alamă cu inel O din nitrilAluminiuSfert de tură125 psi€13.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1APY4 Sillcock alamă sfert de tură 1/2 in
€19.42 /unitate