Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6GXC6 unghi sillcock cheie liberă 1/2 Fpt | AE9AKN

APPROVED VENDOR 6GXC6 unghi sillcock cheie liberă 1/2 ft

În stoc
Articol: AE9AKN Model: 6GXC6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSillcock unghiular
Material corpAlamă
Tipul disculuiEPDM
Manipulați materialulCromat
Tip mânerCheia slăbită
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481801095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lungime prin perete (0 ")

Variante de produs

ProdusModelTipul disculuiManipulați materialulTip mânerPresiune maximăPreț
Furnizor APROBAT 1APY4 Sillcock Sferter Turn Brass 1/2 In | AA8XYJ 1APY4Minge ChromezincSfert de tură125 psi€19.42
Furnizor APROBAT GGS-2VRP3 Sillcock Sfert Turn Brass 1/2 Npt | AE9ZXE 6PDZ0 GGS-2VRP3Minge de alamă cu inel O din nitrilAluminiuSfert de tură125 psi€13.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6GXC6 unghi sillcock cheie liberă 1/2 ft
€20.17 /unitate