Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT GGS-2VRP3 Sillcock Sfert Turn Brass 1/2 Npt | AE9ZXE 6PDZ0

APPROVED VENDOR GGS-2VRP3 Sillcock Sfert Turn Alamă 1/2 Npt

În stoc
Articol: AE9ZXE Model: GGS-2VRP3Crucea Ref: 6PDZ0
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
€13.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSillcock unghiular
Material corpAlamă
Tipul disculuiMinge de alamă cu inel O din nitril
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerSfert de tură
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lungime prin perete (0 ")

Variante de produs

ProdusModelTipul disculuiManipulați materialulTip mânerPresiune maximăPreț
Furnizor APROBAT 1APY4 Sillcock Sferter Turn Brass 1/2 In | AA8XYJ 1APY4Minge ChromezincSfert de tură125 psi€19.42
VANZATOR APROBAT 6GXC6 unghi sillcock cheie liberă 1/2 Fpt | AE9AKN 6GXC6EPDMCromatCheia slăbită150 psi€20.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GGS-2VRP3 Sillcock Sfert Turn Alamă 1/2 Npt
€13.93 /unitate