Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1BUA1 știft de șochetă zinc fără cap 0.250 x 3/4 inch | AA9AQC

APPROVED VENDOR 1BUA1 știft de șochetă zinc fără cap 0.250 x 3/4 in

În stoc
Element: AA9AQC Model: 1BUA1
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
€8.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Lungime totală1.031 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipForat fără cap
Lungime utilizabilă3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1BUA1 știft de șochetă zinc fără cap 0.250 x 3/4 in
€8.14 /unitate