VANZATOR APROBAT 1CNT9 Rosu. Butuc Wye și 45 Bend 2 inch x 1-1/2 inch | AA9EAF

APPROVED VENDOR 1CNT9 Roșu. Butuc Wye și 45 Bend 2 inch x 1-1/2 inch

În stoc
Element: AA9EAF Model: 1CNT9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Wye cu îndoire de 45 de grade
Material corpABS
Tip conexiuneButuc x Hub x Hub
Dimensiunea conductei2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 1WHX2 Roșu. Butuc Wye și 45 Bend 4 inch x 2 inch | AB3ZZP 1WHX24 "x 4" x 2 "€44.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNT9 Roșu. Butuc Wye și 45 Bend 2 inch x 1-1/2 inch
€15.58 /unitate