Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1CNV5 Trap Adapt. Slipxpigot de 1-1/2 x 1-1/4 inch | AA9EAJ

APPROVED VENDOR 1CNV5 Trap Adapt. Slipxpigot de 1-1/2 x 1-1/4 inch

În stoc
Post: AA9EAJ Model: 1CNV5
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
€5.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de capcană tată cu șaibă
Material corpABS
Tip conexiuneSpigot x Slip Joint
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "x 1-1 / 2" sau 1-1 / 2 "x 1-1 / 4"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1CNV7 Trap Adapt. Butuc de 1-1/2 inch x 1-1/4 inch x alunecare | AA9EAL 1CNV7Butuc x alunecareAdaptor pentru capcană mamă cu piuliță polietilenă1-1/2" x 1-1/4"€5.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNV5 Trap Adapt. Slipxpigot de 1-1/2 x 1-1/4 inch
€5.17 /unitate