Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1CNV7 Trap Adapt. Butuc de 1-1/2 inch x 1-1/4 inch x alunecare | AA9EAL

APPROVED VENDOR 1CNV7 Trap Adapt. Butuc de 1-1/2 inch x 1-1/4 inch x alunecare

În stoc
Element: AA9EAL Model: 1CNV7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€5.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru capcană mamă cu piuliță polietilenă
Material corpABS
Tip conexiuneButuc x alunecare
Dimensiunea conductei1-1/2" x 1-1/4"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1CNV5 Trap Adapt. Slipxpigot de 1-1/2 x 1-1/4 inch | AA9EAJ 1CNV5Spigot x Slip JointAdaptor de capcană tată cu șaibă1-1 / 2 "x 1-1 / 2" sau 1-1 / 2 "x 1-1 / 4"€5.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNV7 Trap Adapt. Butuc de 1-1/2 inch x 1-1/4 inch x alunecare
€5.76 /unitate