Furnizor APROBAT 1CRA2 Țeavă 3 inch 5 picioare Lungime Schedule 40 Black Steel | AA9EJA

APPROVED VENDOR 1CRA2 Țeavă 3 inch 5 picioare lungime Schedule 40 oțel negru

În stoc
Element: AA9EJA Model: 1CRA2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€368.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Tipul de conexiune de bazăNeafilat
Material corpOțel negru
Lungime60 "
Presiune maximă150 psi @ 366 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.3.5 "
Dimensiunea conductei3"
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetCurbe finale
Grosimea peretelui0.216 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.24
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7306305055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTipul de conexiune de bazăMaterial corpTip filetGrosimea pereteluiÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăPreț
Furnizor APROBAT 1CPX6 Teava 1/2 inch 1 picior lungime Program 40 otel negru | AA9EGG 1CPX61 / 2 "NeafilatOțel negruCurbe finale0.109 "-12 "150 psi @ 366 grade F€10.82
Furnizor APROBAT 1CPX7 Teava 1/2 inch 3 picioare Lungime Program 40 Otel negru | AA9EGH 1CPX71 / 2 "NeafilatOțel negruCurbe finale0.109 "-36 "150 psi @ 366 grade F€22.41
Furnizor APROBAT 1CPX8 Teava 1/2 inch 5 picioare Lungime Program 40 Otel negru | AA9EGJ 1CPX81 / 2 "NeafilatOțel negruCurbe finale0.109 "-60 "150 psi @ 366 grade F€38.45
VÂNZĂTOR APROBAT 1CPX9 Țeavă 3/4 inch 1 picior lungime Program 40 oțel negru | AA9EGK 1CPX93 / 4 "NeafilatOțel negruCurbe finale0.113 "-12 "150 psi @ 366 grade F€14.50
VÂNZĂTOR APROBAT 1CPY1 Țeavă 3/4 inch 3 picioare Lungime Program 40 Oțel negru | AA9EGL 1CPY13 / 4 "NeafilatOțel negruCurbe finale0.113 "-36 "150 psi @ 72 grade F€32.59
Furnizor APROBAT 1CPY2 Teava 3/4 inch 5 picioare Lungime Program 40 Otel negru | AA9EGM 1CPY23 / 4 "NeafilatOțel negruCurbe finale0.113 "-60 "150 psi @ 366 grade F€50.17
Furnizor APROBAT 1CPY3 Țeavă 1 inch 1 picior Lungime Program 40 Oțel negru | AA9EGN 1CPY31"NeafilatOțel negruCurbe finale0.133 "-12 "150 psi @ 72 grade F€20.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CRA2 Țeavă 3 inch 5 picioare lungime Schedule 40 oțel negru
€368.30 /unitate