Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1EB43 Shoulder Screw 10-24 X 3/4 Length, 5PK | AA9NLX

APPROVED VENDOR 1EB43 Șurub pentru umăr 10-24 X 3/4" lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AA9NLX Model: 1EB43

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€10.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell HardnessC32 la 43
Forța de forfecare84,000 psi
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului3 / 4 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Temp. Gamă250 F
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-24
TipAutoblocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1EB43 Șurub pentru umăr 10-24 X 3/4" lungime, 5 buc.
€10.50 /ambalaj