VÂNTORUL APROBAT 1ECJ5 Cărucior cu sârmă înaltă pentru utilizare grea 24x48x39 in | AA9NQQ

APPROVED VENDOR 1ECJ5 Cărucior cu sârmă înaltă pentru utilizare grea 24x48x39 in

În stoc
Articol: AA9NQQ Model: 1ECJ5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€537.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de sârmă
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriSilver
finalizareaChrome
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală39 "
Lungime totală48.75 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.05
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCreștere reglabileMaterial de rotireLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiCulorifinalizareaPreț
VÂNDATOR APROBAT 1ECH6 Cărucior înalt de sârmă Heavy Duty 48x18x69 In | AA9NQJ 1ECH648 "1"Cauciuc18 "48 "18 "SilverChrome€624.80
VÂNDATOR APROBAT 1ECJ2 Cărucior cu sârmă înaltă Rezistenta 18x36x39 in | AA9NQM 1ECJ236.75 "1"Cauciuc18 "36 "18 "SilverChrome€431.05
VÂNDATOR APROBAT 1ECJ4 Cărucior cu sârmă înaltă Rezistenta 24x36x39 in | AA9NQP 1ECJ436.75 "1"Cauciuc24 "36 "24 "SilverChrome€484.12
VANZATOR APROBAT 2HDE5 Carucior din sarma 4 Raft 36x18x70 Crom | AC2AFM 2HDE536 "2"poliuretan18 "36 "18 "SilverChrome€942.88
VANZATOR APROBAT 2HDE6 Carucior din sarma 4 Raft 48x18x70 Crom | AC2AFN 2HDE648 "2"poliuretan18 "48 "18 "SilverChrome€1,055.33
VANZATOR APROBAT 2HDE7 Carucior din sarma 4 Raft 60x18x70 Crom | AC2AFP 2HDE760 "2"poliuretan18 "60 "18 "SilverChrome€1,133.96
VANZATOR APROBAT 2HDE8 Carucior din sarma 4 Raft 72x18x70 Crom | AC2AFQ 2HDE872 "2"poliuretan18 "72 "18 "SilverChrome€1,026.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECJ5 Cărucior cu sârmă înaltă pentru utilizare grea 24x48x39 in
€537.48 /unitate