Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1EMN2 Bucșă All Fit Diametru exterior 0.859 inch - Pachet De 25 | AA9QFL

APPROVED VENDOR 1EMN2 Bucșă All Fit Diametru exterior 0.859 inch - Pachet de 25

În stoc
Element: AA9QFL Model: 1EMN2
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
€10.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolToate bucșele potrivite
CuloriNegru
Diametrul gaurii.0.75 "
În interiorul Dia.0.500 "
MaterialNylon stabilizat termic
În afara Dia.0.859 "
Temp. Gamă-40 până la +250 F.
Grosime0.39 "
Grosime Toleranță+/- 0.15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametrul gaurii.În interiorul Dia.În afara Dia.GrosimePreț
Furnizor APROBAT 1EML9 Bucșă All Fit Diametru exterior 0.718 inci - Pachet De 25 | AA9QFJ 1EML9Negru0.625 "0.437 "0.718 "0.406 "€7.97
Furnizor APROBAT 1EMN1 Bucșă All Fit Diametru exterior 0.718 inci - Pachet De 25 | AA9QFK 1EMN1Alb0.625 "0.437 "0.718 "0.406 "€6.49
Furnizor APROBAT 1EMN3 Bucșă All Fit Diametru exterior 0.859 inch - Pachet De 25 | AA9QFM 1EMN3Alb0.75 "0.500 "0.859 "0.39 "€4.71
Furnizor APROBAT 1EMN4 Bucșă All Fit Diametru exterior 0.890 inch - Pachet De 25 | AA9QFN 1EMN4Negru0.812 "0.500 "0.89 "0.39 "€11.70
Furnizor APROBAT 1EMN6 Bucșă All Fit Diametru exterior 0.937 inch - Pachet De 25 | AA9QFP 1EMN6Negru0.875 "0.562 "0.937 "0.453 "€5.99
Furnizor APROBAT 1EMN7 Bucșă All Fit Diametru exterior 0.937 inch - Pachet De 25 | AA9QFQ 1EMN7Alb0.875 "0.562 "0.937 "0.453 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1EMN8 Bucșă All Fit Diametru exterior 1.062 inch - Pachet De 25 | AA9QFR 1EMN8Negru1"0.750 "1.062 "0.453 "€16.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1EMN2 Bucșă All Fit Diametru exterior 0.859 inch - Pachet de 25
€10.64 /unitate