Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAPT-ALL 8010-06-06 Niplu hexagonal alamă placată cu nichel 3/8 inch | AD6WYT 4CCR6

ADAPT-ALL 8010-06-06 Niplu hexagonal alamă placată cu nichel 3/8 inch

În stoc
Articol: AD6WYT Model: 8010-06-06Crucea Ref: 4CCR6
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
€26.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneMBSP
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Lungime1 29 / 64 "
Presiune maximă1000 psi
În afara Dia.45 / 64 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200045
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAPT-ALL 8010-06-06 Niplu hexagonal alamă placată cu nichel 3/8 inch
€26.54 /unitate