VÂNTORUL APROBAT 1GUL6 Cală de roată 14 1/2 inch Lățime 14 1/4 inch H portocaliu | AA9WLL

APPROVED VENDOR 1GUL6 Cală pentru roată 14 1/2 inch lățime 14 1/4 inch H portocaliu

În stoc
Articol: AA9WLL Model: 1Gul6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€425.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriPortocaliu
Adâncime17.25 "
Înălţime14.25 "
Materialuretan
Suprafațăstriată
Lăţime14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.16
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolMaterialSuprafațăLăţimePreț
VINDATOR APROBAT 19P541 Cauciuc pentru calea roții L 9-1/4 inch H 6 in | AA8RUJ 19P541Portocaliu8"6"Roată chockCauciucstriată9.25 "€50.47
VÂNZĂTOR APROBAT 19P542 Cală roată Aluminiu L 7 Inch H 8 In | AA8RUK 19P542Galben11.625 "8"Roată chockAluminiuzimțată7"€200.79
VINDATOR APROBAT 19P543 Cală roată aluminiu L 7 inch H 8 in | AA8RUL 19P543Silver11.625 "8"Roată chockAluminiuzimțată7"€310.14
VÂNZĂTOR APROBAT 19P544 Cală roată aluminiu L 7 inch H 8 in | AA8RUM 19P544Silver11.625 "8"Calea roții cu semnAluminiuzimțată7"€679.42
Furnizor APROBAT 19P545 Cală de roată Uretan L 9-1/4 Inch H 6 In | AA8RUN 19P545Portocaliu8"6"Roată chockuretanstriată9.25 "€48.87
VINDATOR APROBAT 19P546 Cauciuc pentru calea roții L 6-1/2 inch H 4-1/2 in | AA8RUP 19P546Negru5"4.5 "Roată chockCauciucstriată6.5 "€31.77
VINDATOR APROBAT 19P547 Cală de roată din oțel L 6 inch H 9 in | AA8RUQ 19P547Galben17.125 "9"Roată chockOţelSmooth6"€80.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1GUL6 Cală pentru roată 14 1/2 inch lățime 14 1/4 inch H portocaliu
€425.00 /unitate