Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAC3 Piuliță de sudură rotundă 8-32 23/32 diametru, 100PK | AB2CRT

APPROVED VENDOR 1LAC3 Piuliță de sudură rotundă 8-32 23/32 diametru, 100 buc.

În stoc
Element: AB2CRT Model: 1LAC3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Baril Dia.0.209 "
Înălțimea capului butoiului1 / 4 "
Dia de bază.23 / 32 "
Grosimea bazei0.031 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de sudură rotundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBaza rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAC3 Piuliță de sudură rotundă 8-32 23/32 diametru, 100 buc.
€22.65 /ambalaj