Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAF3 Piuliță de sudură 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 10PK | AB2CTM

APPROVED VENDOR 1LAF3 Piuliță de sudură 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 10PK

În stoc
Element: AB2CTM Model: 1LAF3
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
€36.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei1.125 "
Grosimea bazei9 / 64 "
Lățimea bazei5 / 8 "
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de sudură cu bază cu orificiu offset
Dia pilot.7 / 16 "
Înălțimea pilotului0.090 "
Dimensiunea orificiului pilot29 / 64 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipTab Base cu Offset Hole

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Centrul găurii pilot până la marginea exterioară (0.344 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF3 Piuliță de sudură 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 10PK
€36.83 /ambalaj