Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1LAF9 Weld Nut 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CTU

APPROVED VENDOR 1LAF9 Piuliță de sudură 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK

În stoc
Element: AB2CTU Model: 1LAF9
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
€24.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei13 / 16 "
Grosimea bazei3 / 32 "
Lățimea bazei1 / 2 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de sudură cu bază cu orificiu offset
Dia pilot.19 / 64 "
Înălțimea pilotului0.050 "
Dimensiunea orificiului pilot5 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipTab Base cu Offset Hole

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Centrul găurii pilot până la marginea exterioară (0.250 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF9 Piuliță de sudură 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK
€24.09 /ambalaj