Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1LAG1 Piuliță de sudură 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK | AB2CTV

APPROVED VENDOR 1LAG1 Piuliță de sudură 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK

În stoc
Post: AB2CTV Model: 1LAG1
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
€30.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei63 / 64 "
Grosimea bazei1 / 8 "
Lățimea bazei5 / 8 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de sudură cu bază cu orificiu offset
Dia pilot.23 / 64 "
Înălțimea pilotului0.080 "
Dimensiunea orificiului pilot3 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipTab Base cu Offset Hole

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Centrul găurii pilot până la marginea exterioară (0.281 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG1 Piuliță de sudură 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK
€30.15 /ambalaj