Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2TFA4 Uniune dielectrică 3/4 inch Mip x Solder | AC3GNZ

APPROVED VENDOR 2TFA4 Uniune dielectrică 3/4 inch Mip x lipire

În stoc
Articol: AC3GNZ Model: 2TFA4
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
€24.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material corpFier și alamă maleabilă
Tip conexiuneMIP x Lipire
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307199030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TFA4 Uniune dielectrică 3/4 inch Mip x lipire
€24.43 /unitate