Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1LAG6 Weld Nut 10-32 13/16 X 7/16, 50PK | AB2CUA

APPROVED VENDOR 1LAG6 Piuliță de sudură 10-32 13/16 X 7/16, 50PK

În stoc
Element: AB2CUA Model: 1LAG6
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
€28.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei13 / 16 "
Grosimea bazei3 / 32 "
Lățimea bazei7 / 16 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de sudură cu bază cu orificiu offset
Dia pilot.15 / 64 "
Înălțimea pilotului0.034 "
Dimensiunea orificiului pilot1 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipTab Base cu Offset Hole

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Centrul găurii pilot până la marginea exterioară (0.188 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG6 Piuliță de sudură 10-32 13/16 X 7/16, 50PK
€28.29 /ambalaj