Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1LAR9 Spring Nut Flat 10-24 Steel, 100PK | AB2CWX

APPROVED VENDOR 1LAR9 Piuliță cu arc plat 10-24 din oțel, 100 buc

În stoc
Articol: AB2CWX Model: 1LAR9
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
€36.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de primăvară
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
finalizareaNegru fosfat
Lungime0.63 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță dreptunghiulară cu arc
Rockwell HardnessC40 până la C50
ModelaPlat
Sistem de măsurareInch
Grosime0.022 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipDreptunghiular
Lăţime0.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAR9 Piuliță cu arc plat 10-24 din oțel, 100 buc
€36.40 /ambalaj