Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAT1 Piuliță cu arc plat 10-32 Oțel, 100PK | AB2CWY

APPROVED VENDOR 1LAT1 Piuliță cu arc plat 10-32 din oțel, 100 buc

În stoc
Element: AB2CWY Model: 1LAT1
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
€39.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de primăvară
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaNegru fosfat
Lungime0.75 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță dreptunghiulară cu arc
Rockwell HardnessC40 până la C50
ModelaPlat
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipDreptunghiular
Lăţime0.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAT1 Piuliță cu arc plat 10-32 din oțel, 100 buc
€39.29 /ambalaj