Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1LBE9 Spring Nut Cage Style 3/8-16, 20PK | AB2DCZ

APPROVED VENDOR 1LBE9 Stil cușcă cu piuliță cu arc 3/8-16, 20 buc

În stoc
Element: AB2DCZ Model: 1LBE9
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
€36.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de primăvară
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului0.300 "
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareazinc
Pentru grosimea panoului0.028 - 0.056 "
Înălţime0.3 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță cușcă
Rockwell HardnessC44 până la C51
ModelaPătrat
Sistem de măsurareInch
Grosime0.025 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStil cușcă
Lăţime0.66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBE9 Stil cușcă cu piuliță cu arc 3/8-16, 20 buc
€36.81 /ambalaj