Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LTR9 Cuplaj de reducere 1 1/4 x 1 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FMB

APPROVED VENDOR Cuplaj de reducere 1LTR9 1 1/4 x 1 inch din oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AB2FMB Model: 1LTR9
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
€30.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei1-1 / 4 "x 1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307221000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LTN7 Cuplaj de reducere 1/4 x 1/8 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FLE 1LTN7304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"€6.18
Furnizor APROBAT 1LTN8 Cuplaj de reducere 3/8 x 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FLF 1LTN8304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 8"€8.53
Furnizor APROBAT 1LTN9 Cuplaj de reducere 3/8 x 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FLG 1LTN9304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"€8.70
Furnizor APROBAT 1LTP1 Cuplaj de reducere 1/2 x 1/8 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FLH 1LTP1304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€8.81
Furnizor APROBAT 1LTP2 Cuplaj de reducere 1/2 x 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FLJ 1LTP2304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€9.51
Furnizor APROBAT 1LTP3 Cuplaj de reducere 1/2 x 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FLK 1LTP3304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"€10.84
Furnizor APROBAT 1LTP5 Cuplaj de reducere 3/4 x 1/4 inch Oțel inoxidabil 304 | AB2FLM 1LTP5304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 4"€12.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cuplaj de reducere 1LTR9 1 1/4 x 1 inch din oțel inoxidabil 304
€30.04 /unitate