Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MNB3 Jumătate de cuplare 1/8 inch Npt | AB2LAY

APPROVED VENDOR 1MNB3 Jumătate de cuplare 1/8 inch Npt

În stoc
Articol: AB2LAY Model: 1MNB3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0198
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7307923010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1MNB4 Jumătate de cuplare 1/4 inch Npt | AB2LAZ 1MNB4FNPT1 / 4 "€4.72
Furnizor APROBAT 1MNB5 Jumătate de cuplare 3/8 inch Npt | AB2LBA 1MNB5FNPT3 / 8 "€6.10
Furnizor APROBAT 1MNB6 Jumătate de cuplare 1/2 inch Npt | AB2LBB 1MNB6FNPT1 / 2 "€6.13
Furnizor APROBAT 1MNB7 Jumătate de cuplare 3/4 inch Npt | AB2LBC 1MNB7FNPT3 / 4 "€7.48
Furnizor APROBAT 1MNB9 Jumătate de cuplare 1-1/4 inch Npt | AB2LBE 1MNB9FNPT1.25 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1MNC1 Semicuplă 1-1/2 inch Npt | AB2LBF 1MNC1FNPT1.5 "€18.20
Furnizor APROBAT 1MNC2 Semicuplă 2 inch Npt | AB2LBG 1MNC2FNPT2"€24.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNB3 Jumătate de cuplare 1/8 inch Npt
€5.83 /unitate