Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MNB4 Jumătate de cuplare 1/4 inch Npt | AB2LAZ

APPROVED VENDOR 1MNB4 Jumătate de cuplare 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AB2LAZ Model: 1MNB4
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
€4.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307923010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1MNB3 Jumătate de cuplare 1/8 inch Npt | AB2LAY 1MNB3FNPT1 / 8 "€5.34
Furnizor APROBAT 1MNB5 Jumătate de cuplare 3/8 inch Npt | AB2LBA 1MNB5FNPT3 / 8 "€5.72
Furnizor APROBAT 1MNB6 Jumătate de cuplare 1/2 inch Npt | AB2LBB 1MNB6FNPT1 / 2 "€5.72
Furnizor APROBAT 1MNB7 Jumătate de cuplare 3/4 inch Npt | AB2LBC 1MNB7FNPT3 / 4 "€8.37
Furnizor APROBAT 1MNB9 Jumătate de cuplare 1-1/4 inch Npt | AB2LBE 1MNB9FNPT1.25 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1MNC1 Semicuplă 1-1/2 inch Npt | AB2LBF 1MNC1FNPT1.5 "€16.52
Furnizor APROBAT 1MNC2 Semicuplă 2 inch Npt | AB2LBG 1MNC2FNPT2"€20.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNB4 Jumătate de cuplare 1/4 inch Npt
€4.43 /unitate