Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MPB4 Reductor 1 x 3/4 inch Socket Weld | AB2LJE

APPROVED VENDOR 1MPB4 Reductor 1 x 3/4 inch Socket Weld

În stoc
Element: AB2LJE Model: 1MPB4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei1 "x 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1MPA9 Reductor 1/2 x 3/8 inch Socket Weld | AB2LJA 1MPA91 / 2 "x 3 / 8"€0.51
Furnizor APROBAT 1MPB1 Reductor 3/4 x 3/8 inch Socket Weld | AB2LJB 1MPB13 / 4 "x 3 / 8"€0.93
Furnizor APROBAT 1MPB2 Reductor 3/4 x 1/2 inch Socket Weld | AB2LJC 1MPB23 / 4 "x 1 / 2"€13.61
Furnizor APROBAT 1MPB6 Reductor 1-1/2 x 1-1/4 inch Soclu Sudura | AB2LJG 1MPB61-1/2" x 1-1/4"€24.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPB4 Reductor 1 x 3/4 inch Socket Weld
€1.72 /unitate