Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MPH5 Cuplaj 1 1/2 inch Fier galvanizat | AB2LKZ

APPROVED VENDOR 1MPH5 Cuplaj 1 1/2 inch Fier galvanizat

În stoc
Articol: AB2LKZ Model: 1MPH5
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
€41.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpOțel forjat galvanizat
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi @ 72 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0656
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307923010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1LBN7 Cuplaj Fier Maleabil Galvanizat 1/4 In | AB2DEP 1LBN7Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 4 "300 psi€11.88
Furnizor APROBAT 1LBN9 Cuplaj Fier Maleabil Galvanizat 1/2 In | AB2DER 1LBN9Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "300 psi€15.25
Furnizor APROBAT 1LBP1 Cuplaj Fier Maleabil Galvanizat 3/4 In | AB2DET 1LBP1Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "300 psi€9.74
Furnizor APROBAT 1LBP2 Cuplaj Fier maleabil galvanizat 1 In | AB2DEU 1LBP2Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1"300 psi€20.04
Furnizor APROBAT 1LBP3 Cuplaj Fier maleabil galvanizat 1 1/4 In | AB2DEV 1LBP3Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG1.25 "300 psi€24.44
Furnizor APROBAT 1LBP5 Cuplaj Fier Maleabil Galvanizat 2 In | AB2DEX 1LBP5Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG2"300 psi€54.12
Furnizor APROBAT 1LBP7 Cuplaj Fier Maleabil Galvanizat 3 In | AB2DEY 1LBP7Fier maleabil galvanizat3001000 psi @ 150 grade F WOG3"300 psi€110.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPH5 Cuplaj 1 1/2 inch Fier galvanizat
€41.10 /unitate