Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MPH8 Semi cuplaj Fier galvanizat de 3/8 inch | AB2LLC

APPROVED VENDOR 1MPH8 Semi cuplaj Fier galvanizat de 3/8 inch

În stoc
Element: AB2LLC Model: 1MPH8
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
€3.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corpOțel forjat galvanizat
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi @ 72 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307923010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1MPH9 Semi cuplaj Fier galvanizat de 1/2 inch | AB2LLD 1 MPH91 / 2 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1MPJ1 Semi cuplaj Fier galvanizat de 3/4 inch | AB2LLE 1MPJ13 / 4 "€7.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPH8 Semi cuplaj Fier galvanizat de 3/8 inch
€3.91 /unitate