Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MPJ1 Semi cuplaj Fier galvanizat de 3/4 inch | AB2LLE

APPROVED VENDOR 1MPJ1 Semi cuplaj Fier galvanizat de 3/4 inch

În stoc
Element: AB2LLE Model: 1MPJ1
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
€7.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corpOțel forjat galvanizat
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi @ 72 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307923010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1MPH8 Semi cuplaj Fier galvanizat de 3/8 inch | AB2LLC 1 MPH83 / 8 "€3.91
Furnizor APROBAT 1MPH9 Semi cuplaj Fier galvanizat de 1/2 inch | AB2LLD 1 MPH91 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPJ1 Semi cuplaj Fier galvanizat de 3/4 inch
€7.53 /unitate