Furnizor APROBAT 1MPH9 Semi cuplaj Fier galvanizat de 1/2 inch | AB2LLD

APPROVED VENDOR 1MPH9 Semi cuplaj Fier galvanizat de 1/2 inch

Articol: AB2LLD Model: 1MPH9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corpOțel forjat galvanizat
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi @ 72 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307923010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1MPH8 Semi cuplaj Fier galvanizat de 3/8 inch | AB2LLC 1 MPH83 / 8 "€4.02
Furnizor APROBAT 1MPJ1 Semi cuplaj Fier galvanizat de 3/4 inch | AB2LLE 1MPJ13 / 4 "€8.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPH9 Semi cuplaj Fier galvanizat de 1/2 inch