Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1NBY5 Compression Spring 1/2 x 0.022 Inch - Pack Of 5 | AB2PZA

APPROVED VENDOR Arc de compresie 1NBY5 1/2 x 0.022 inch - Pachet de 5

În stoc
Element: AB2PZA Model: 1NBY5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€7.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc de compresie
Lungime comprimată0.106 "
Deflexie @ Încărcare0.29 "
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaSimplu
Încărcare (lbs.)1.89
MaterialSârmă de muzică din oțel cu un înalt nivel de carbon
În afara Dia.0.3 "
Lungime totală1 / 2 "
Rata de primăvară6.5 lb./in.
TipPrecizie
Sârmă Dia.0.022 "
Tipul firuluiRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7320201000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime comprimatăDeflexie @ ÎncărcareRata de primăvarăTipSârmă Dia.Tip finalfinalizareaPreț
Furnizor APROBAT 1NBV1 Arc de compresie din oțel 1 inch lungime - Pachet de 12 | AB2PXR 1NBV11"--9.58 lb./in.Utilitate0.029 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€8.86
Furnizor APROBAT 1NBV2 Arc de compresie din oțel 1 inch lungime - Pachet de 12 | AB2PXT 1NBV21"--5.8 lb./in.Utilitate0.029 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€9.74
Furnizor APROBAT 1NBV3 Arc de compresie din oțel Lungime de 1 inch - Pachet De 12 | AB2PXU 1NBV31"--13.59 lb./in.Utilitate0.035 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€10.47
Furnizor APROBAT 1NBV4 Arc de compresie 1 1/4 inch Lungime - Pachet De 12 | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 lb./in.Utilitate0.023 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€7.94
Furnizor APROBAT 1NBV5 Arc de compresie 1 1/4 inch Lungime - Pachet De 12 | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 lb./in.Utilitate0.035 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€19.05
Furnizor APROBAT 1NBV6 Arc de compresie 1 1/2 inch Lungime - Pachet De 12 | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 lb./in.Utilitate0.035 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€23.04
Furnizor APROBAT 1NBV7 Arc de compresie din oțel 1.5 inch lungime - Pachet de 12 | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 lb./in.Utilitate0.048 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€11.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Arc de compresie 1NBY5 1/2 x 0.022 inch - Pachet de 5
€7.51 /unitate