Furnizor APROBAT 1NNB3 Tijă acetal alb 3 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AB2TKM

APPROVED VENDOR 1NNB3 Tijă acetal alb 3 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Articol: AB2TKM Model: 1NNB3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€410.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriAlb
Diametru3.75 "
Toleranța diametrului+ 0.250 / -0.000 "
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialCopolimer acetal
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare+32 grade F
Forța de tracțiune9500 psi
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.87
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMin. Temp. EvaluarePreț
APROBAT VENDOR 1NMX6 Tijă acetal alb 3 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TJV 1NMX63.5 "1 ft.+32 grade F€145.81
VINDATOR APROBAT 1NMX7 Tijă acetal alb 3 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TJW 1NMX73.75 "1 ft.+32 grade F€180.73
VINDATOR APROBAT 1NMX8 Tijă acetal alb 4 inchi diametru x 1 picior lungime | AB2TJX 1NMX84"1 ft.+32 grade F€193.56
VINDATOR APROBAT 1NMY2 Tijă acetal alb 4 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB2TJY 1NMY24.75 "1 ft.+32 grade F€266.68
VINDATOR APROBAT 1NMY5 Tijă Acetal White 6 inch Diametru x 1 Feet Lungime | AB2TJZ 1NMY56"1 ft.+32 grade F€509.35
VINDATOR APROBAT 1NNB1 Tijă acetal alb 3 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AB2TKL 1NNB13.25 "3 ft.+32 grade F€384.28
VINDATOR APROBAT 1NNB7 Tijă Acetal White 4 3/4 inch Diametru x 3 Feet Lungime | AB2TKN 1NNB74.75 "3 ft.+32 grade F€759.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NNB3 Tijă acetal alb 3 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime
€410.01 /unitate