Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1NU57 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1 Inch, 10PK | AB2TXW

APPROVED VENDOR 1NU57 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AB2TXW Model: 1NU57
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
€8.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1-1/16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.5 "
pachetul Greutate0.71
Rockwell HardnessB80
Grosime16 / 97 "
Grosime Toleranță0.136-0.192 "
TipStandard (W)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NU57 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1 inch, 10 buc.
€8.69 /ambalaj