Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1NWC9 Rolă rigidă cu canelură în V 350 lb. 2 H | AB2ULW

APPROVED VENDOR 1NWC9 Rolă rigidă cu canelură în V 350 lb. 2 H

În stoc
Element: AB2ULW Model: 1NWC9
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
€62.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rigid V-Groove
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiRoșu
Material de bazăpoliuretan
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare350 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală5.625 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimb1NWG2
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiRoșu
Diametrul roților4"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.68
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeInălțime totalăDimensiunea plăciiPlÅcuĠaRoată de schimbCuloarea roțiiPreț
Furnizorul APROBAT 1NWB3 Rolă rigidă cu canelură în V 800 lb. 1-1/2 H | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300 - 999 lb.Fontă5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Negru€53.52
Furnizorul APROBAT 1NWB5 Rolă rigidă cu canelură în V 1200 lb. 2 H | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 - 2999 lb.Fontă7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Negru€85.90
Furnizorul APROBAT 1NWC3 Rolă rigidă cu canelură în V 800 lb. 2 H | AB2ULP 1NWC33 "x 3-5 / 8"300 - 999 lb.Fontă5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Negru€52.33
Furnizor APROBAT 1NWC5 Rolă rigidă cu canelură în V 900 lb. 2 H | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300 - 999 lb.Fontă6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Negru€70.22
Furnizorul APROBAT 1NWC7 Rolă rigidă cu canelură în V 1000 lb. 2 H | AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 - 2999 lb.Fontă7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Negru€70.12
Furnizor APROBAT 1NWD6 Rolă rigidă cu canelură în V 800 lb. 2 H | AB2UMC 1NWD63-3/8" x 5-1/4"300 - 999 lb.Fontă5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Negru€64.59
Furnizorul APROBAT 1NWE1 Rolă rigidă cu canelură în V 1000 lb. 2 H | AB2UMG 1NWE13-3/8" x 5-1/4"1000 - 2999 lb.Fontă7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWB9Negru€62.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWC9 Rolă rigidă cu canelură în V 350 lb. 2 H
€62.24 /unitate