Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1NY78 Șaibă de blocare divizată 0.894 inch Id, 10PK | AB2UXP

APPROVED VENDOR 1NY78 Șaibă de blocare divizată 0.894 inci ID, 10 buc

În stoc
Articol: AB2UXP Model: 1NY78
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
€51.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.0.894 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.459 "
Rockwell HardnessC35
Grosime0.219 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NY78 Șaibă de blocare divizată 0.894 inci ID, 10 buc
€51.38 /ambalaj