Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1NY79 Șaibă de blocare divizată 1.024 inch ID, 5PK | AB2UXQ

APPROVED VENDOR 1NY79 Șaibă de blocare divizată 1.024 inci ID, 5 buc

În stoc
Articol: AB2UXQ Model: 1NY79
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
€40.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1.024 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.656 "
Rockwell HardnessC35
Grosime0.25 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NY79 Șaibă de blocare divizată 1.024 inci ID, 5 buc
€40.90 /ambalaj