Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1NY91 Split Lock Washer 0.148 Id, 100PK | AB2UYD

APPROVED VENDOR 1NY91 Șaibă de blocare divizată 0.148 Id, 100 buc

În stoc
Element: AB2UYD Model: 1NY91
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
€2.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.0.148 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.25 "
Rockwell HardnessC35
Grosime0.031 "
Grosime Toleranță0.031 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318210030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NY91 Șaibă de blocare divizată 0.148 Id, 100 buc
€2.35 /ambalaj