Furnizor APROBAT 1PGG4 Rafturi industriale din sarma H74 W72 Crom | AB2WYU

APPROVED VENDOR 1PGG4 Rafturi industriale din sarma H74 W72 Crom

Element: AB2WYU Model: 1PGG4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€524.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriChrome
Adâncime18 "
finalizareaCromat
Înălţime74 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului600 lb.
Tip rafturiStarter
Lăţime72 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăCromat
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăStarter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.01
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)184.91
Lățimea navei (cm)48.01
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1APA1 Raft industrial din sarma H74 W60 Crom | AA8XQV 1APA124 "74 "600 lb.60 "€545.09
Furnizor APROBAT 1APA2 Raft industrial din sarma H74 W72 Crom | AA8XQW 1APA224 "74 "600 lb.72 "€628.45
RFQ
Furnizor APROBAT 1PGF1 Raft industrial din sarma H63 W72 Crom | AB2WYH 1PGF118 "63 "600 lb.72 "€483.63
RFQ
Furnizor APROBAT 1PGF5 Rafturi industriale din sarma H63 W48 Crom | AB2WYL 1PGF524 "63 "800 lb.48 "€473.79
Furnizor APROBAT 1PGF6 Rafturi industriale din sarma H63 W60 Crom | AB2WYM 1PGF624 "63 "600 lb.60 "€575.06
Furnizor APROBAT 1PGF7 Raft industrial din sarma H63 W72 Crom | AB2WYN 1PGF724 "63 "600 lb.72 "€512.18
RFQ
Furnizor APROBAT 1PGG2 Raft industrial din sarma H74 W48 Crom | AB2WYR 1PGG218 "74 "800 lb.48 "€425.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PGG4 Rafturi industriale din sarma H74 W72 Crom
€524.62 /unitate