Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PNV3 Conector pentru masina de spalat vase si gunoi | AB2XTA

APPROVED VENDOR 1PNV3 Connector For Dishwasher And Disposal

În stoc
Element: AB2XTA Model: 1PNV3
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
€7.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Culoare / FinisajNegru / Cauciuc
MaterialCauciuc
TipMașina de spălat vase / eliminarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS4016993500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajLungimeMaterialDimensiunea conducteiTipPreț
Furnizor APROBAT 1PNP9 Cuplaj țeavă de calibru 20 1 1/2 sau 1 1/4 in | AB2XQU 1PNP9Crom / alamă3"Alamă-Toaletă / Bucătărie€16.46
Furnizor APROBAT 1PPA5 Țeavă de cuplare din polipropilenă 1 1/2 sau 1 1/4 in | AB2XVC 1PPA5Alb / Plastic3.5 "Polipropilenă-Toaletă / Bucătărie€4.74
Furnizor APROBAT 1WJD6 Cuplaj Butuc de 1-1/2 inch x 1-1/2 inch | AB4ABQ 1WJD6---1.5 "-€2.18
Furnizor APROBAT 1WJD7 Cuplaj Butuc de 2 inchi | AB4ABR 1WJD7---2"-€2.59
Furnizor APROBAT 1WJD8 Cuplaj Butuc de 3 inchi | AB4ABT 1WJD8---3"-€7.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNV3 Connector For Dishwasher And Disposal
€7.47 /unitate